咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧刀柄 AD 型
商品编号
303720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于 ER 弹簧夹套尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303720 16
303720 25
303720 32
303720 40
ER 夹紧扳手,编号 309680
a
备用 ER 夹紧螺母,编号309580
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
用于 ER 弹簧夹头
16
1mm
16
28mm
0.5mm - 10mm
100mm
16
25
1mm
25
42mm
1mm - 16mm
100mm
25
32
1mm
32
50mm
2mm - 20mm
100mm
32
40
1mm
40
63mm
3mm - 26mm
100mm
40
销售价 数量
 
1750.49
1750.49
1750.49
1895.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧刀柄 AD 型
商品编号:303720 16

优点

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:

  • 提高表面质量

  • 更长的刀具使用寿命

  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内

  • 优化同心度精度

BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。
由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:

  • 提高表面质量

  • 更长的刀具使用寿命

  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内

  • 优化同心度精度

BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。

应用

用于在符合 DIN 6499 标准 A 型和 B 型的弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具。
供货范围

包括 ER 夹紧螺母。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
ER 弹簧夹套,编号 308881 − 309434;ER 夹紧扳手,编号 309680– 309720 或编号 613300;ER 夹紧螺母 309610。
拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
提示

配套的装夹螺母,编号 309580 或 309610。
技术说明

内外锥面经过研磨加工。所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。带 RFID / Balluff 芯片孔。

  • 高品质精密夹紧螺母。

  • 夹紧螺母经过精密调平(G2.5/25000 rpm)。

  • 带有涂层的精密夹紧螺母优化磨损特性与力矩传递。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加