咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于一字头的螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,带双组份 Haptoprene 手柄
商品编号
660036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺丝起子数量
  • 5
  • 6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660036 5
660036 6
操作六角段
螺丝起子数量
5
6
销售价 数量
 
608.44
849.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5
  • 6
数量:

商品详情

商品名称:适用于一字头的螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,带双组份 Haptoprene 手柄
商品编号:660036 5

应用

适合维修和装配作业,用于拧松咬死的螺栓等。
技术说明

造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。从规格尺寸 8 起,带有六角形附件,作为扳手辅助工具。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加