咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT六角螺丝起子/螺丝刀/改锥,带横柄
商品编号
627702
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627702 2
627702 2,5
627702 3
627702 4
627702 5
627702 6
627702 8
627702 10
六角
刀杆长度
总长度
表面
2mm
100mm
145mm
镀铬
2.5mm
100mm
145mm
镀铬
3mm
100mm
145mm
镀铬
4mm
125mm
187mm
镀铬
5mm
125mm
187mm
镀铬
6mm
125mm
200mm
镀铬
8mm
125mm
200mm
镀铬
10mm
170mm
243mm
镀铬
销售价 数量
 
86.72
88.47
99.68
127.15
146.89
186.40
230.22
305.83
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT六角螺丝起子/螺丝刀/改锥,带横柄
商品编号:627702 2

技术说明

符合人体工学的横柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀杆由铬钒特种合金制成。表面镀镍并镀铬。规格尺寸 4 – 10,采用侧面驱动。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加