咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号
202019
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202019 6
202019 8
202019 10
202019 12
202019 16
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
10mm
1mm
6mm
10mm
G 2.5,带 HA
80mm
42mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.06mm
0.04mm
5.7mm
3
1.25
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
13mm
1mm
8mm
13mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.07mm
0.05mm
7.4mm
3
1.25
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
16mm
1mm
10mm
16mm
G 2.5,带 HA
100mm
58mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.07mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
19mm
1mm
12mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.08mm
0.06mm
11mm
3
1.25
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
25mm
1mm
16mm
25mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.1mm
0.08mm
15mm
3
销售价 数量
 
1410.54
1830.35
2468.44
2921.83
5390.27

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号:202019 8
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 2×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的运行平稳性。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。
斜坡最大可达 45°。
通过内冷孔优化排屑。
超长悬伸,以便安全加工深腔。
带最新一代 DLC 涂层 sp2
提示

对于后续的精加工操作,不得低于最小余量 0.1×D。
技术参数
涂层
DLC
内冷式
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.3×D 针对侧铣
切削加工策略
HPC
型号
W
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
属性
修正系数 fz
1.25
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
13mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
62mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
边角倒圆 rv
0.2mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.07mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加