咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥套装
商品编号
130660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130660 G1
130660 G1/2
130660 G1/4
130660 G1/8
130660 G3/4
130660 G3/8
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS
30.75mm
100mm
20mm
25mm
11
66.5mm
33.25mm
G1
2.309mm
HSS
19mm
80mm
12mm
16mm
14
41.92mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS
11.8mm
70mm
9mm
11mm
19
26.32mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS
8.8mm
63mm
5.5mm
7mm
28
29.19mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS
24.5mm
90mm
16mm
20mm
14
79.32mm
26.44mm
G3/4
1.814mm
HSS
15.25mm
70mm
9mm
12mm
19
49.98mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
销售价 数量
 
3301.44
1112.65
476.92
378.99
1696.59
674.02

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:手用丝锥套装
商品编号:130660 G1

应用

用于加工圆柱形 Whitworth 管螺纹 DIN ISO 228/1(螺纹接合不具备密封性)。
技术说明

两件套,包括一攻丝锥与精切攻丝锥。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加