咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Clever Tap 机用丝锥 HSS/E 类型 B
HOLEX Clever Tap 机用丝锥 HSS/E 类型 B
商品编号
132845
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132845 5X0,5
132845 6X0,5
132845 6X0,75
132845 8X0,5
132845 8X0,75
132845 8X1
132845 10X1
132845 10X1,25
132845 12X1
132845 12X1,5
132845 12X1,25
132845 14X1
132845 14X1,5
132845 14X1,25
132845 16X1
132845 16X1,5
132845 18X1
132845 18X1,5
132845 20X1,5
132845 22X1,5
132845 24X1,5
132845 25X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
10mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5.5mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
12mm
6mm
MF
M6×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5.2mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
12mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
7.5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
16mm
8mm
MF
M8×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
7.2mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
16mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
16mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
11mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
13mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
12.5mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
12.8mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
15mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
32mm
16mm
MF
M16×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
32mm
16mm
MF
M16×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
17mm
110mm
3
11mm
14mm
DIN 374
36mm
18mm
MF
M18×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
16.5mm
110mm
3
11mm
14mm
DIN 374
36mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
18.5mm
125mm
3
12mm
16mm
DIN 374
40mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
20.5mm
125mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
44mm
22mm
MF
M22×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
22.5mm
140mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
48mm
24mm
MF
M24×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
23.5mm
140mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
50mm
25mm
MF
M25×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
235.48
241.99
241.99
335.33
335.33
335.33
381.07
381.07
493.96
493.96
493.96
593.68
593.68
593.68
755.64
755.64
984.61
984.61
1082.73
1249.44
1416.31
1570.02

商品详情

商品名称:HOLEX Clever Tap 机用丝锥 HSS/E 类型 B
商品编号:132845 5X0,5

技术说明

前端带有卷屑槽。
HOLEX Clever Tap:
适用于传统标准应用的稳定丝锥。用于钢材料的高质量 HSS-E 切割材料和几何形状。表面:青铜色回火螺纹牙型。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加