咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap Alu 机用丝锥 超长型
GARANT Master Tap Alu 机用丝锥 超长型
商品编号
131115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131115 M3
131115 M4
131115 M5
131115 M6
131115 M8
131115 M10
131115 M12
131115 M16
131115 M20
公差等级
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2.5mm
100mm
2.7mm
3.5mm
工厂标准
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3.3mm
125mm
3.4mm
4.5mm
工厂标准
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4.2mm
160mm
4.9mm
6mm
工厂标准
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5mm
160mm
4.9mm
6mm
工厂标准
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
6.8mm
180mm
6.2mm
8mm
工厂标准
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
8.5mm
200mm
8mm
10mm
工厂标准
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
10.2mm
200mm
7mm
9mm
工厂标准
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
14mm
200mm
9mm
12mm
工厂标准
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
17.5mm
200mm
12mm
16mm
工厂标准
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
1007.47
1050.00
1076.05
1007.47
1200.39
1452.22
2085.26
2821.21
3990.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Alu 机用丝锥 超长型
商品编号:131115 M3

技术说明

高性能丝锥,专为铝合金和有色金属合金开发。超长容屑槽和颈部长度,适合高达 4×D 的可用螺纹深度

  • HSS-E-PM 切割材料实现极高的切刃稳定性。

  • 超光滑 DLC 涂层实现耐磨损性并避免切屑瘤。

  • 超长容屑槽结构。


带有超长的刀柄。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加