咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于一字头的套筒批头,1/4 英寸
商品编号
631613
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀身宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631613 4
631613 5,5
631613 8
刀头厚度
刀头宽度
长度
驱动侧直径
0.8mm
4mm
25mm
12mm
1mm
5.5mm
25mm
12mm
1.2mm
8mm
25mm
12mm
销售价 数量
 
90.75
90.75
90.75
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于一字头的套筒批头,1/4 英寸
商品编号:631613 3,5

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加