咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系统工具箱
商品编号
630313
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1
  • 3-3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630313 1
630313 3-3
内部尺寸,宽度
内部尺寸,长度
内部尺寸,高度
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
102mm
267mm
27mm
125mm
275mm
36mm
152mm
417mm
27mm
175mm
425mm
36mm
销售价 数量
 
98.74
306.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
  • 3-3
数量:

商品详情

商品名称:系统工具箱
商品编号:630313 1

技术说明

针对编号 412472 的空箱。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加