咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
服务工装裤
商品编号
090616
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090616 34
090616 36
090616 38
090616 40
090616 42
090616 44
090616 46
性别
成衣尺寸 DE
女式
34
女式
36
女式
38
女式
40
女式
42
女式
44
女式
46
销售价 数量
 
973.62
973.62
973.62
973.62
973.62
973.62
973.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:服务工装裤
商品编号:090616 34

技术说明

4 向拉伸材料制成的工作裤具有符合人体工程学的剪裁,确保高度的穿着舒适性。

  • 前兜、后兜和侧兜。

  • 低调的反光元件。

  • 可通过下摆延长裤腿。

  • 膝部区域带 CORDURA® 加固件。

  • 裤腰系有 D 形环。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加