咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粘性润滑剂
283g
商品编号
A08388
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粘性润滑剂
商品编号:A08388

技术说明

具有牢固的粘性,可粘结到链条表面,通过减少导致金属疲劳的摩擦和磨损,使其保持在最佳的工作状态。适用于:传动链、开式齿轮、起重机、绞车、滑轮、叉车、升降机、滚轮、车库门、衬套、密封件和钢丝绳等。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加