咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MIRKA圆形气动磨机
商品编号
A07965
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07965 550CV
A07965 550DB
A07965 625CV
A07965 650CV
A07965 650DB
A07965 680CV
工作噪音
往复行程
打磨帽直径
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
重量
74dB(A)
5mm
125mm
2.4m/s2
485l/min
12000min-1
270W
0.89kg
81dB(A)
5mm
125mm
2.8m/s2
485l/min
12000min-1
270W
0.89kg
73dB(A)
2.5mm
150mm
2.3m/s2
485l/min
12000min-1
270W
0.9kg
75dB(A)
5mm
150mm
3.2m/s2
485l/min
12000min-1
270W
0.93kg
78dB(A)
5mm
150mm
3m/s2
485l/min
12000min-1
270W
0.93kg
76dB(A)
8mm
150mm
3.4m/s2
485l/min
12000min-1
270W
0.95kg
销售价 数量
 
2916.00
3436.00
3342.00
3342.00
3620.00
3342.00

商品详情

商品名称:MIRKA圆形气动磨机
商品编号:A07965 550CV

技术说明

巧妙的功能和对细节的关注使其成为一种高效、有效的打磨工具,非常适合专业操作员。专为即使在低吸力条件下也能最大程度地除尘而开发,在机器外壳中有更宽、更有效的吸尘口。

属性
工作噪音
74dB(A)
往复行程
5mm
打磨帽直径
125mm
按照 EN 标准的最大振动
2.4m/s2
最大空气消耗
485l/min
最高转速
12000min-1
输出功率
270W
重量
0.89kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加