咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HIKOKI充电式冲击起子机
商品编号
A07028
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07028 WH7DL
A07028 WH10DCL
包装
所含充电电池数量
最大扭矩
空载速度
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
长度
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
25Nm
2400
1.5Ah
7.2V
锂离子
0.6kg
282mm
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
1
30Nm
2100
3Ah
10.8V
锂离子
1kg
280mm
销售价 数量
 
2572.49
3436.12

商品详情

商品名称:HIKOKI充电式冲击起子机
商品编号:A07028 WH7DL

7.2V Cordless Impact Driver WH7DL

全新设计, 高容量 1.5Ah (7.2V) 锂电池

Lithium-ion battery锂电池  BCL715
 7.2V / 1.5Ah 锂电池组
充电时间: 大约 30 min.
( 充电器 : UC7SL / 充电温度 20°C )
*本数值为测试平均值
*
充电时间会受环境和电源的影响而不同.

Charger充电器 UC7SL (插入式)
适用于日立7.2V锂电池 BCL715
快速充电
充电电压: 7.2V
对应电池: BCL715
充电温度范围: 0 - 50°C
重量: 0.35kg

·         超群的工作负荷承载能力

单电池工作能力 (本值受螺钉、材料以及使用方法的影响很大,仅供参考)

木螺钉 (直径 3.8 mm x 45 mm , 柳木)
大约 150 个

机械螺钉 (M6 x 12 mm)
大约 4,200 个

* 日立工机测试结果.

·         内置多重保护回路确保锂电池安全

·         过载保护 / 过充电保护 / 独立内核电压监测

确保电池安全和长效使用.

·         扳机开关更适合旋转速度的精确控制

·         小螺钉松紧的理想之选

 The example of use

敬告  

1.因产品改良或适应国家标准,我公司保留变更产品规格、外观且不另行通知的权利
2.敬请详阅产品说明书,使用原厂配件、附件及电池,否则可能导致产品寿命缩短,损坏甚至引发安全事故
3.除特别说明,整机实际包装中不包括网站图片中显示的钻头、批头、套筒、锯片等附件


技术说明
锂电池驱动带有旋转活结,可以直头或者弯头形式作业。
属性
包装
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
所含充电电池数量
最大扭矩
25Nm
空载速度
2400
蓄电池容量
1.5Ah
蓄电池电压
7.2V
蓄电池种类
锂离子
重量
0.6kg
长度
282mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加