咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆稳定机构 7×D 大型
商品编号
319469
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319469 10L
319469 10R
319469 12L
319469 12R
319469 16L
319469 16R
319469 20L
319469 20R
C
切削方向
半径 R
半径 Rx(车削)
夹紧直径 D1
总长度 L2
悬伸长度 L1
柄直径 D2
柄长 Ls
直径 D3
1mm
右向
1.2mm
14mm
10mm
129mm
70mm
32mm
53mm
40mm
1mm
右向
1.2mm
14mm
10mm
129mm
70mm
32mm
53mm
40mm
1.5mm
右向
1.2mm
14mm
12mm
143mm
84mm
32mm
53mm
40mm
1.5mm
右向
1.2mm
14mm
12mm
143mm
84mm
32mm
53mm
40mm
1.5mm
右向
1.2mm
20mm
16mm
171mm
112mm
32mm
53mm
40mm
1.5mm
右向
1.2mm
20mm
16mm
171mm
112mm
32mm
53mm
40mm
1.5mm
右向
1.2mm
20mm
20mm
206mm
140mm
32mm
60mm
40mm
1.5mm
右向
1.2mm
20mm
20mm
206mm
140mm
32mm
60mm
40mm
销售价 数量
 
4986.80
4986.80
5260.04
5260.04
6062.71
6062.71
6797.06
6797.06
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:镗杆稳定机构 7×D 大型
商品编号:319469 10L

优点

与各类镗杆配合使用时,可减少振荡和颤动。
提示

为确定合适的镗杆稳定机构型号,必须利用 eShop 中的 Hoffmann e-Tool 数据或通过 ToolScout 来执行碰撞检查!所用镗杆类型的最大悬臂长度建议为 3×D。稳定机构最大悬伸部分,包括镗杆 10×D。
适用于

所有常见镗杆。
技术说明

基体由高品质工具钢制成,表面与工作面经过淬硬。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加