咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
检验标志直径 25 mm
商品编号
410008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
410008 2025
410008 2026
410008 2027
410008 2028
410008 2029
410008 2030
直径
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
205.50
205.50

商品详情

商品名称:检验标志直径 25 mm
商品编号:410008 2027
提示

每张 15 件。
直径 10 mm 的小检验标记参见编号 410006。
属性
直径
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加