咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷盘开卷器
商品编号
992900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
992900 500/M
992900 500/S
992900 800
卷盘直径
宽度
最大卷盘宽度
最大卷盘重量
深度
重量
高度
150mm - 700mm
550mm
520mm
140kg
530mm
10kg
80mm
150mm - 700mm
550mm
520mm
140kg
530mm
8kg
80mm
400mm - 1000mm
700mm
580mm
500kg
700mm
21kg
140mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:卷盘开卷器
商品编号:992900 500/S
提示

卷盘重量仅适用于无损卷盘的非连续展卷操作。
技术说明

紧凑型卷盘展卷器带有卷绕导台,适用于由木材、钢或塑料制成的电缆卷盘。轻松展开电缆卷盘,避免扭转。装有滚珠轴承的高品质可调式支承辊。仅限室内使用。
颜色
深灰色 RAL 7005
属性
卷盘直径
150mm - 700mm
宽度
550mm
最大卷盘宽度
520mm
最大卷盘重量
140kg
深度
530mm
重量
8kg
高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加