咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作外套
商品编号
091341
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091341 42
091341 44
091341 46
091341 48
091341 50
091341 52
091341 54
091341 56
091341 58
091341 60
091341 62
091341 64
性别
成衣尺寸 DE
男式
42
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工作外套
商品编号:091341 42
技术说明

实用工作外套,带衣领和翻领。
  • 两个侧兜以及一个胸袋和内兜。
  • 隐藏式纽扣条。

属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
42
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加