咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁板货架
商品编号
992104
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
992104 20
992104 25
宽度
格层数量
每个隔槽的承重量
深度
符合板材规格
重量
高度
1000mm
6
1500kg
2065mm
2000×1000
230kg
850mm
1000mm
6
1500kg
2565mm
2500×1250
295kg
1100mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:搁板货架
商品编号:992104 20

颜色

煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

采用焊接钢结构的立式架,用于立式存放木头、塑料等的板材和板料。节省存放空间且一目了然,可快速找到库存品。通过钢辊/辊子把板材轻松搬运至提取侧。下部槽由钢板制成。

属性
宽度
1000mm
格层数量
6
每个隔槽的承重量
1500kg
深度
2065mm
符合板材规格
2000×1000
重量
230kg
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加