咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
商品编号
220334
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ f9 D1/R
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220334 10/1,0
220334 10/1,5
220334 10/2,0
220334 12/1,0
220334 12/1,5
220334 12/2,0
220334 12/3,0
220334 12/4,0
220334 16/1,0
220334 16/2,0
220334 16/3,0
220334 16/4,0
220334 20/1,0
220334 20/2,0
DUO-LOCK 接口
修正系数 fz
公差,公称直径
切刃数 Z
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
扳手开口度 SW
推荐的拧紧扭矩
直径 D2
角半径
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
DL10
2
f8
4
10mm
15mm
1mm
15mm
20mm
15mm
8mm
20Nm
9.6mm
1mm
0.03mm
DL10
2
f8
4
10mm
15mm
1.5mm
15mm
20mm
15mm
8mm
20Nm
9.6mm
1.5mm
0.03mm
DL10
2
f8
4
10mm
15mm
2mm
15mm
20mm
15mm
8mm
20Nm
9.6mm
2mm
0.03mm
DL12
2
f8
4
12mm
18mm
1mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
1mm
0.03mm
DL12
2
f8
4
12mm
18mm
1.5mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
1.5mm
0.03mm
DL12
2
f8
4
12mm
18mm
2mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
2mm
0.03mm
DL12
2
f8
4
12mm
18mm
3mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
3mm
0.03mm
DL12
2
f8
4
12mm
18mm
4mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
4mm
0.03mm
DL16
2
f8
4
16mm
24mm
1mm
24mm
36mm
24mm
13mm
60Nm
15.5mm
1mm
0.04mm
DL16
2
f8
4
16mm
24mm
2mm
24mm
36mm
24mm
13mm
60Nm
15.5mm
2mm
0.04mm
DL16
2
f8
4
16mm
24mm
3mm
24mm
36mm
24mm
13mm
60Nm
15.5mm
3mm
0.04mm
DL16
2
f8
4
16mm
24mm
4mm
24mm
36mm
24mm
13mm
60Nm
15.5mm
4mm
0.04mm
DL20
2
f8
4
20mm
30mm
1mm
30mm
40mm
30mm
16mm
80Nm
19.3mm
1mm
0.05mm
DL20
2
f8
4
20mm
30mm
2mm
30mm
40mm
30mm
16mm
80Nm
19.3mm
2mm
0.05mm
销售价 数量
 
1669.53
1669.53
1669.53
2123.51
2123.51
2123.51
2123.51
2123.51
3355.79
3355.79
3355.79
3355.79
5282.61
5282.61

商品详情

商品名称:DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
商品编号:220334 10/1,0
技术说明

DUO-LOCK HAIMER MILL:作为通用刀具使用。用于坡铣和钻孔旋转进给铣削的独特的端面刃型。具有短悬伸部分的应用的首选。DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。
属性
DUO-LOCK 接口
DL10
修正系数 fz
2
公差,公称直径
f8
切刃数 Z
4
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
15mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
15mm
总长度 L
20mm
悬伸长度 L1
15mm
扳手开口度 SW
8mm
推荐的拧紧扭矩
20Nm
直径 D2
9.6mm
角半径
1mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.03mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加