咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT GridLine防静电ESD 工具车
商品编号
971750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
971750 6
971750 8
为每个抽屉装配锁具
可移动
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉正面高度
深度
相关配置器
配备
重量
高度
单手
800mm
6
500mm
20
400mm
16
20×16
75
500mm
71kg
1000mm
单手
800mm
500mm
20
400mm
16
20×16
75
500mm
78kg
1000mm
销售价 数量
 
19593.74
22203.79

商品详情

商品名称:GARANT GridLine防静电ESD 工具车
商品编号:971750 6

颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
标准

DIN EN 61340-5-1。
应用

适用于带有放电地板饰层的 EPA。通过轮子接地,不需要单独的接地接口。所有塑料部件均为放电设计,以防止表面带电。
技术说明

工具车具有静电释放功能,符合 DIN EN 61340-5-1 标准。货架包括粉末涂层的放电钢板,以及带有小零件格位和聚酰胺制铁皮箱支架的附加放电货架,防刮且不会损坏表面。电导轮分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和导向轮,带无痕聚氨酯滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并保护纤维。导向轮,配有轮子和转动环的制动装置。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。
可借助圆筒销子锁统一上锁。

属性
为每个抽屉装配锁具
单手
可移动
宽度
800mm
抽屉个数
6
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
400mm
抽屉有效深度(G)
16
抽屉有效面积(G)
20×16
抽屉正面高度
75
深度
500mm
相关配置器
配备
重量
71kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加