咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
介质槽,用于 XL ToolCar
商品编号
915515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
915515 80
915515 160
宽度
有效高度
深度
高度
499mm
30mm
90mm
80mm
499mm
140mm
90mm
160mm
销售价 数量
 
443.03
534.93

商品详情

商品名称:介质槽,用于 XL ToolCar
商品编号:915515 80
技术说明

由钢板制成,银色粉末涂层。用于挂在带孔挂板上。
适用于

钢制带孔挂板,孔径 9×9 mm,间隔 37 mm。工具推车 XL ToolCar,编号 914590。
属性
宽度
499mm
有效高度
30mm
深度
90mm
高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加