咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空心硬质泡沫材料内衬,用于刀具刀柄
商品编号
970722
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970722 ER11
970722 ER16
970722 ER20
970722 ER25
970722 ER32
970722 ER40
刀套数量
宽度
宽度,单位:G
抽屉的填充度,单位:G
深度
深度,单位:G
36
150mm
6
6×8
200mm
8
24
150mm
6
6×8
200mm
8
16
150mm
6
6×8
200mm
8
20
200mm
8
8×10
250mm
10
20
200mm
8
8×10
250mm
10
27
200mm
8
8×24
600mm
24
销售价 数量
 
260.89
260.89
260.89
385.99
385.99
781.26

商品详情

商品名称:空心硬质泡沫材料内衬,用于刀具刀柄
商品编号:970722 ER11
技术说明

双色 PE 硬质泡沫刻模(煤黑色/灰色,空心),经过铣削,可个性化安装夹套。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。
技术说明
最大数量的存储空间,特别适合于分发体积小的产品,例如可转位刀片。
技术参数
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
刀套数量
36
宽度
150mm
宽度,单位:G
6
抽屉的填充度,单位:G
6×8
深度
200mm
深度,单位:G
8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加