咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄
商品编号
308322
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308322 4
308322 6
308322 8
308322 10
308322 12
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
20mm
4mm
10mm
22mm
6mm
12mm
24mm
8mm
14mm
26mm
10mm
16mm
28mm
12mm
18mm
销售价 数量
 
5499.13
4884.32
4884.32
4884.32
4884.32

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:热胀刀柄
商品编号:308322 10
应用

  • 尤其在模具行业。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

可选附件

冷却液管,编号 309880。套筒扳手,编号 309890。
热胀夹头加长件,编号 302410 规格尺寸 12/3 和 12/4。
热胀仪,编号 354210 − 354450。
技术说明

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。
  • 细长结构(3° 轮廓)。

带有巴鲁夫芯片安装孔。
属性
外径 D
26mm
夹紧直径 D1
10mm
直径 D2
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加