咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Kimtech™ Wettask™ ESD 擦拭布分配器
商品编号
089240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089240 K
颜色
黑色
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Kimtech™ Wettask™ ESD 擦拭布分配器
商品编号:089240 K
技术说明

借助 Wettask™ 桶可以安全、简单、可靠且更高效地取出擦拭布,可以装填所选清洁剂和溶剂。Wettask™ 擦拭布系统提供具有所需湿度的湿巾。此外,作为封闭系统,Wettask™ 桶确保更少的 VOC 排放以及使溶剂消耗量减少至少 20%,并且可以节省空间地堆放。
Wettask™ 分配器系统为对 ESD 敏感和存在爆炸危险的区域的工艺提供出色保护。
属性
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加