咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll® L10 EXTRA+ 擦拭布
商品编号
089280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089280 W
卷径
套管直径
湿润
适合于清洁
重量
颜色
32cm
6cm
4kg
蓝色
销售价 数量
 
646.71

商品详情

商品名称:WypAll® L10 EXTRA+ 擦拭布
商品编号:089280 W
技术说明

WypAll® L10 表面擦拭纸系列为出色地履行多用途擦拭和清洁任务而开发。该产品通过根据 BAR XXXVI 标准的食品接触认证,此标准在欧洲被视为食品立法的准则。WypAll® L10 Jumbo Xtra 卷装擦拭布 7240 是用于中等难度擦拭、玻璃抛光、表面和工具清洁的理想解决方案。凭借用于基材的独特的 Airflex™ 技术,这款高效的擦拭布可从头到尾彻底清洁,又不会发生破碎;并且,其吸收能力足以轻松擦去大部分液体。虽然使用寿命有限,但这款高性价比的产品具有极高的断裂强度和吸收能力,从而降低了材料消耗量和成本。
属性
卷径
32cm
套管直径
6cm
湿润
适合于清洁
重量
4kg
颜色
蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加