咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
折叠式推车
商品编号
919810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919810 KW1
919810 KW11
型号
宽度 折叠后
带有停车制动器的导向轮的数量
托板高度
最大承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度 折叠后
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度 折叠后
KW1
780mm
2
205mm
250kg
EN 1757-3
2
470mm
450mm
720mm
TPE
125mm
15kg
285mm
KW11
960mm
2
230mm
250kg
EN 1757-3
2
620mm
600mm
900mm
TPE
160mm
24kg
315mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:折叠式推车
商品编号:919810 KW1
标准

EN 1757-3
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
技术说明

钢管框架,配有可以折叠的推柄,2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器)。
平台为木材质。采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
属性
型号
KW1
宽度 折叠后
780mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
托板高度
205mm
最大承重量
250kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度 折叠后
470mm
装卸面深度
450mm
装载面宽度
720mm
轮子材料
TPE
轮子直径
125mm
重量
15kg
高度 折叠后
285mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加