咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll® L20 Essential™ 擦拭布
商品编号
089281
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089281 W
套管直径
湿润
适合于清洁
重量
颜色
6cm
5kg
蓝色
销售价 数量
 
441.54

商品详情

商品名称:WypAll® L20 Essential™ 擦拭布
商品编号:089281 W
技术说明

WypAll® Essential™ 2 层卫生纸是用于轻度擦拭任务的理想解决方案。这款卫生纸适用于有效和高效地擦去液体、喷洒与擦拭清洁/干燥以及手部清洁和擦干。通过连接层的独特结构提高这款带有 WypAll® 品牌压花的纸巾的强度,蓝色的 WypAll® L20 卷装清洁布看起来更美观,而且手感更柔软。在对污染敏感的环境中,蓝色卷纸同样易于识别。这款一次性清洁布具有一次性擦拭布的预期价值,但也具有极高的断裂强度和吸收能力,从而降低了材料消耗量和成本。
属性
套管直径
6cm
湿润
适合于清洁
重量
5kg
颜色
蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加