咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊顶三脚架
商品编号
861795
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:吊顶三脚架
商品编号:861795
技术说明

用于吊顶与装配支架“STE”的折叠式三脚架。无需工具即可快速装配。
三重接触面确保均匀力分配。折叠状态的尺寸(长×宽×高):148 mm × 155 mm × 85 mm。
应用

用于扩大支撑面。使用安全,凭借钢管的全方位固定可防止接触面倾翻。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加