咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄
商品编号
307940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307940 6
307940 8
307940 10
307940 12
307940 14
307940 16
307940 18
307940 20
307940 25
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
最大夹紧深度 LE
直径 D2
可封闭
60mm
6mm
85mm
36mm
21mm
可封闭
60mm
8mm
85mm
36mm
21mm
可封闭
53mm
10mm
90mm
42mm
27mm
可封闭
73mm
12mm
95mm
47mm
27mm
可封闭
60mm
14mm
95mm
47mm
33mm
可封闭
78mm
16mm
100mm
50mm
33mm
可封闭
76mm
18mm
100mm
50mm
44mm
可封闭
85mm
20mm
105mm
52mm
44mm
可封闭
85mm
25mm
115mm
58mm
44mm
销售价 数量
 
8453.07
8453.07
8453.07
8453.07
8453.07
8453.07
8453.07
8453.07
8453.07

商品详情

商品名称:热涨刀柄
商品编号:307940 6
应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6,配有 Safe-Lock 后角。适合各类热胀仪,例如感应式、接触式和热风式热胀仪。
可选附件

带 Safe-Lock 后角的铣刀参见整体硬质合金铣刀。
冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀仪,编号 354210 – 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。
提示

Safe-Lock 的其它热胀夹头可按需订购。
技术说明

在高性能切削 (HPC) 中实现出色切削加工性能的热胀夹头。优化设计兼顾高刚性与减振性。由此保护机床、主轴和刀具。
  • Safe-Lock 刀具拉出锁止功能可防止刀具被意外拉出。
  • 凭借更快转速、更高进给量和更大切削深度,提升切削加工性能。
  • 减少加工时间。
  • 运行更加平稳,从而优化表面质量并保护刀具、主轴和机床。
  • 设有螺纹孔,用于通过螺栓进行动平衡调校。
  • 带有可封闭的 Cool Jet 孔。
  • 配有长度调节螺栓(调节范围为 10 mm)。

属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
60mm
夹紧直径 D1
6mm
悬伸长度 A 尺寸
85mm
最大夹紧深度 LE
36mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加