咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄
商品编号
302303
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302303 6
302303 8
302303 10
302303 12
302303 14
302303 16
302303 18
302303 20
302303 25
302303 32
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
最大夹紧深度 LE
直径 D2
可封闭
29.5mm
6mm
65mm
36mm
22mm
可封闭
29.5mm
8mm
65mm
36mm
22mm
可封闭
34mm
10mm
65mm
42mm
26.5mm
可封闭
34mm
12mm
65mm
47mm
26.5mm
可封闭
37mm
14mm
65mm
47mm
29.5mm
可封闭
37mm
16mm
65mm
50mm
29.5mm
可封闭
43mm
18mm
65mm
50mm
35.5mm
可封闭
43mm
20mm
65mm
52mm
35.5mm
可封闭
50mm
25mm
75mm
58mm
45.5mm
可封闭
50mm
32mm
80mm
58mm
45.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:热涨刀柄
商品编号:302303 6
应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6,配有 Safe-Lock 后角。适合各类热胀仪,例如感应式、接触式和热风式热胀仪。
可选附件

带 Safe-Lock 后角的铣刀参见整体硬质合金铣刀。
拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308800;AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835。热胀仪;配件,编号 354210 − 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。
提示

Safe-Lock 的其它热胀夹头可按需订购。
技术说明

在高性能切削 (HPC) 中实现出色切削加工性能的热胀夹头。优化设计兼顾高刚性与减振性。由此保护机床、主轴和刀具。
  • Safe-Lock 刀具拉出锁止功能可防止刀具被意外拉出。
  • 凭借更快转速、更高进给量和更大切削深度,提升切削加工性能。
  • 减少加工时间。
  • 运行更加平稳,从而优化表面质量并保护刀具、主轴和机床。
  • 设有螺纹孔,用于通过螺栓进行动平衡调校。
  • 带有可封闭的 Cool Jet 孔。
  • 配有长度调节螺栓(调节范围为 10 mm)。

属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
29.5mm
夹紧直径 D1
6mm
悬伸长度 A 尺寸
65mm
最大夹紧深度 LE
36mm
直径 D2
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加