咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺旋钻 235 mm 长
商品编号
795510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
795510 10
795510 12
795510 14
795510 16
795510 18
795510 20
总长度
钻头直径
235mm
10mm
235mm
12mm
235mm
14mm
235mm
16mm
235mm
18mm
235mm
20mm
销售价 数量
 
181.69
193.86
208.67
208.67
233.84
255.13

商品详情

商品名称:螺旋钻 235 mm 长
商品编号:795510 12
技术说明

带有螺纹牙顶和预切刀刃。六角形柄(12 mm),与 13 mm 钻夹头相匹配。
应用

用于钻取深孔(例如横梁 / 椽子)。
属性
总长度
235mm
钻头直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加