咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) A755
商品编号
094516
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094516 7
094516 8
094516 9
094516 10
094516 11
手套类型
防护类型
防割手套
类别 III
防割手套
类别 III
防割手套
类别 III
防割手套
类别 III
防割手套
类别 III
销售价 数量
 
205.83
205.83
205.83
205.83
205.83
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
长度:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) A755
商品编号:094516 7
标准

EN 388; EN ISO 21420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

创新的 TPR 设计与 F 级割伤保护相结合,提供具有卓越灵巧性、舒适性和保护性的冲击防护手套。适合与触摸屏设备一起使用。
  • 割伤保护等级 F。
  • 通过 TRP Pod 技术实现出色冲击保护。
  • 加强拇指区域和加垫掌心部位。
  • 腕部魔术搭扣确保牢固就位。
  • 针对高达 100°C 的接触高温具有保护作用。
  • 丁腈泡沫层确保在潮湿和干燥条件均具有出色的抓握力。
  • 双浸涂层,经久耐用。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加