咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
聚晶金刚石球头铣刀,带内冷
商品编号
209806
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209806 3
209806 4
209806 5
209806 6
209806 8
209806 10
209806 12
209806 16
修正系数 fz
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
轴向前角刀具
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
进给量 fz,针对石墨的修边加工
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
2.5mm
0.05mm
0.15mm
1.5mm
60mm
9mm
6mm
0degrees
0.1mm
0.06mm
0.05mm
0.03mm
2.8mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
2.5mm
0.05mm
0.2mm
2mm
60mm
15mm
6mm
0degrees
0.1mm
0.06mm
0.05mm
0.03mm
3.8mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
3mm
0.05mm
0.25mm
2.5mm
60mm
15mm
6mm
0degrees
0.12mm
0.08mm
0.07mm
0.04mm
4.6mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
6mm
0.05mm
0.3mm
3mm
80mm
15mm
6mm
0degrees
0.12mm
0.08mm
0.07mm
0.04mm
5.5mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
10mm
0.05mm
0.4mm
4mm
80mm
20mm
8mm
0degrees
0.14mm
0.09mm
0.08mm
0.05mm
7.4mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
10mm
0.05mm
0.5mm
5mm
80mm
26mm
10mm
0degrees
0.14mm
0.1mm
0.09mm
0.06mm
9.4mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
10mm
0.05mm
0.6mm
6mm
100mm
35mm
12mm
0degrees
0.14mm
0.1mm
0.09mm
0.06mm
11.2mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
10mm
0.05mm
0.8mm
8mm
125mm
35mm
16mm
0degrees
0.15mm
0.11mm
0.1mm
0.07mm
15mm
2
销售价 数量
 
2864.99
2990.18
3152.20
3358.43
3815.06
5229.13
5995.08
7129.29

商品详情

商品名称:聚晶金刚石球头铣刀,带内冷
商品编号:209806 8
技术说明

满足严苛的切削加工性能要求高性能聚晶金刚石铣刀直型切刃,用途更广泛。
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
3mm
切削刃长度 Lc
2.5mm
切割深度 ap min
0.05mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.15mm
半径 R
1.5mm
总长度 L
60mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
9mm
柄直径 Ds
6mm
轴向前角刀具
0degrees
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
0.1mm
进给量 fz,针对石墨的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
0.05mm
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
0.03mm
颈位直径 D1
2.8mm
齿数 Z
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加