咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
easyPick 小零件盒
商品编号
951265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951265 4X4/1
951265 4X6/1
951265 6X6/1
951265 6X8/1
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
盒子内单格的数量
系列
颜色
高度
100mm
4
100mm
4
1
easyPick
无烟煤色
75mm
100mm
4
150mm
6
1
easyPick
无烟煤色
75mm
150mm
6
150mm
6
1
easyPick
无烟煤色
75mm
150mm
6
200mm
8
1
easyPick
无烟煤色
75mm
销售价 数量
 
50.95
68.89
86.69
125.92

商品详情

商品名称:easyPick 小零件盒
商品编号:951265 4X4/1
适用于

适用于所有正面高度 100 mm 及以上的抽屉。
属性
宽度
100mm
宽度,单位:G
4
深度
100mm
深度,单位:G
4
盒子内单格的数量
1
系列
easyPick
颜色
无烟煤色
高度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加