咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支承轨道,用于 Tool-UNIT 刀架
商品编号
971270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
971270 30
971270 40
UNIT 刀具架安装数量
宽度
深度
配套适用的柜体/间隔宽度
高度
2
692mm
30G
50mm
3
942mm
150mm
40G
50mm
销售价 数量
 
1253.50
1385.93
  • 商品详情

商品详情

商品名称:支承轨道,用于 Tool-UNIT 刀架
商品编号:971270 30
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

可挂入 Tool-UNIT 刀架,编号 971000。
适用于
支承轨,编号 971525。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
UNIT 刀具架安装数量
2
宽度
692mm
深度
配套适用的柜体/间隔宽度
30G
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加