咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽分隔条/分隔板套装
商品编号
950242
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
抽屉正面高度/类型
  • 125/1
  • 125/2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950242 125/1
950242 125/2
抽屉有效面积(G)
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
配套适用的抽屉正面高度
高度
36×16
36
16
125mm
100mm
36×16
36
16
125mm
100mm
销售价 数量
 
1396.93
1360.17
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 125/1
  • 125/2
数量:

商品详情

商品名称:开槽分隔条/分隔板套装
商品编号:950242 125/1
技术说明

边缘板条、开槽分隔条和分隔板均为塑料材质。开槽分隔条牢固卡入抽屉内的开口中。分隔板则插入开槽分隔条中。
分隔材料可装入一个完整的抽屉 36×16G。
适用于

抽屉 36×16G。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加