咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 4/5/6
商品编号
098395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098395 2XL
098395 3XL
098395 L
098395 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
XL
销售价 数量
 
89.68
89.68
89.68
89.68

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 4/5/6
商品编号:098395 2XL
标准

  • EN 13034 类型 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 13982-1 类型 5
  • EN 14605 类型 4

技术说明

连体防护服(PPE 类别 III)类型 4/5/6。抗静电一次性连体防护服由聚丙烯和聚乙烯制成。65 g/m2。弹性防风帽、裤脚和袖口束带。正面拉链。缝合接缝。连体工作服用于防护喷雾、喷水、固体颗粒、辐射性颗粒、液体化学物质和感染源。特别适用于法国。
属性
性别
通用款
男女通用尺码
2XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加