咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工防护工装裤 Splash
商品编号
091504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091504 46
091504 48
091504 50
091504 52
091504 54
091504 56
091504 58
091504 60
091504 62
091504 64
091504 66
091504 90
091504 94
091504 98
091504 102
091504 106
091504 110
091504 114
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
46
Splash
男式
48
Splash
男式
50
Splash
男式
52
Splash
男式
54
Splash
男式
56
Splash
男式
58
Splash
男式
60
Splash
男式
62
Splash
男式
64
Splash
男式
66
Splash
男式
90
Splash
男式
94
Splash
男式
98
Splash
男式
102
Splash
男式
106
Splash
男式
110
Splash
男式
114
Splash
销售价 数量
 
1210.31
1210.31
1210.31
1210.31
1210.31
1331.35
1331.35
1391.91
1391.91
1452.28
1452.28
1210.31
1210.31
1210.31
1210.31
1331.35
1331.35
1391.91
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工防护工装裤 Splash
商品编号:091504 46

标准

  • EN ISO 11611,2 类,A1,A2

  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1


提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
焊工用工装裤,深煤黑色/灰色,面料平方克重 330 g/m²,通过 EN11611 认证,等级 1编号 091485。
技术说明

高品质焊工保护装备,时尚双色设计。进行焊接工作时提供持久理想的火焰防护。防护性能出色的同时穿戴也十分舒适。阴丹士林染色确保色彩真实性。525 g/m2 的重织物质量特别适合于重度焊接作业。持久火焰防护 − 即使按 EN ISO 15797 标准洗涤 100 次后。
工装裤,带皮带扣和按扣。

  • 左侧大兜,带袋盖和按扣。

  • 右侧斜置米尺口袋,带袋盖和按扣。

  • 带尼龙搭扣的膝部兜。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加