咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲刻字母套装,27 件套 标准字母 A − Z、&
商品编号
085456
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
字符高
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085456 3
085456 4
085456 5
085456 6
字符高
总长度
手柄厚度
3mm
61mm
6.35
4mm
62mm
7.93
5mm
62mm
7.93
6mm
68mm
9.52
销售价 数量
 
709.04
727.82
778.48
879.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
数量:

商品详情

商品名称:冲刻字母套装,27 件套 标准字母 A − Z、&
商品编号:085456 3

应用

可冲刻强度高达 1200 N/mm2 的材料。
提示

根据需要,可按规定提供其他各种类型的手动和机用凸模。例如带公司标志的凸模。
技术说明

由热处理的淬火钢制成,特制的精密机械制造,有深度限制装置;中心定位精确。标准化柄杆,完全硬化淬火处理。改进型冲头具有高安全性能。装在塑料盒中。
高品质,表面抛光。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加