咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT INOX 整体硬质合金铣刀,带断屑槽 HPC / TPC
商品编号
202954
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202954 4
202954 5
202954 6
202954 8
202954 10
202954 12
202954 16
202954 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
断屑槽数量
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
4mm
11mm
0.1mm
4mm
11mm
57mm
17mm
1
37degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.012mm
3.8mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
5mm
13mm
0.1mm
5mm
13mm
57mm
19mm
1
37degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.022mm
4.8mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
6mm
13mm
0.1mm
6mm
13mm
57mm
19mm
1
37degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.032mm
5.8mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
8mm
21mm
0.1mm
8mm
21mm
63mm
25mm
1
37degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.15mm
0.042mm
7.7mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
10mm
22mm
0.2mm
10mm
22mm
72mm
30mm
1
37degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.052mm
9.7mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
12mm
26mm
0.2mm
12mm
26mm
83mm
36mm
1
37degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.062mm
11.6mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
16mm
36mm
0.2mm
16mm
36mm
92mm
42mm
1
37degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.077mm
15.5mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
20mm
41mm
0.2mm
20mm
41mm
104mm
52mm
1
37degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.097mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
832.72
832.72
832.72
1098.47
1463.70
1848.88
3169.88
5119.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT INOX 整体硬质合金铣刀,带断屑槽 HPC / TPC
商品编号:202954 4
优点

运行时振动特别小。
技术说明

铣刀具有经过优化的几何结构和现代的高性能涂层以实现最佳切削性能,由不同不锈钢制成。也可用于双相不锈钢结构尺寸类似 DIN 6527
提示

带有断屑槽,用于可控断屑。通过从部件上可靠地排屑,在自动化生产中实现过程可靠地工作。Toolscout 中针对 TPC 加工的切削值。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加