咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扩径件
商品编号
649520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1
  • 2
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
649520 1
649520 2
649520 4
驱动四方头 [x]
驱动四方头 [y]
1/4inch
3/8inch
1/4inch
1/2inch
3/8inch
1/2inch
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
  • 2
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:扩径件
商品编号:649520 1

材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

外四方/内四方驱动头符合 DIN 3120 标准。锻造而成,外四方带滚珠锁,内四方带滚珠止动槽,用于可靠锁定已连接工具。末端滚花确保可靠抓握。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加