咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼门式辅助箱柜 无防滚凸缘,带抽出式搁板
商品编号
932105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
932105 800
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
重量
高度
750mm
650mm
26
500mm
20
26×20
650mm
700mm
45kg
800mm
销售价 数量
 
17332.92
  • 商品详情

商品详情

商品名称:翼门式辅助箱柜 无防滚凸缘,带抽出式搁板
商品编号:932105 800
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂层。黑色钢板台面,带有卷板(高度=20 mm)。
技术说明

工具辅助箱柜 30×28G。带翼门,可通过圆筒销子锁统一上锁。
配有 2 个抽出式搁板,承重量 75 kg。
提示

配套适用的抽屉 26×20G。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
750mm
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
26×20
有效高度
650mm
深度
700mm
重量
45kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加