咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手/棘轮套头扳手
商品编号
614805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614805 6
614805 7
614805 8
614805 9
614805 10
614805 11
614805 12
614805 13
614805 14
614805 15
614805 16
614805 17
614805 18
614805 19
614805 21
614805 22
614805 24
614805 27
614805 30
套环高度 h2
开口宽度 b
开口高度 h1
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
梅花直径 D
棘轮扭力荷载
6.9mm
15.4mm
4.1mm
6mm
公制
125mm
17.4mm
14Nm
6.9mm
18.4mm
4.6mm
7mm
公制
135mm
17.4mm
18Nm
6.9mm
18.4mm
4.6mm
8mm
公制
135mm
17.4mm
21Nm
7.6mm
21.9mm
5mm
9mm
公制
153mm
20.9mm
34Nm
7.6mm
21.9mm
5mm
10mm
公制
153mm
20.9mm
43Nm
8.2mm
23.9mm
5.4mm
11mm
公制
166mm
22.9mm
52Nm
9.2mm
27.9mm
6mm
12mm
公制
179mm
26.4mm
59Nm
9.2mm
27.9mm
6mm
13mm
公制
179mm
26.4mm
70Nm
9.3mm
30.4mm
6.4mm
14mm
公制
192mm
28.4mm
79Nm
10.5mm
34.4mm
6.9mm
15mm
公制
207mm
31.4mm
100Nm
10.5mm
34.4mm
6.9mm
16mm
公制
207mm
31.4mm
124Nm
10.8mm
38.4mm
7.4mm
17mm
公制
223mm
33.4mm
134Nm
10.8mm
38.4mm
7.4mm
18mm
公制
223mm
33.4mm
152Nm
11.4mm
41.9mm
7.7mm
19mm
公制
242mm
35.4mm
162Nm
13.7mm
46.4mm
9.4mm
21mm
公制
273mm
41.9mm
186Nm
13.7mm
46.4mm
9.4mm
22mm
公制
273mm
41.9mm
240Nm
14.5mm
51.4mm
10mm
24mm
公制
313mm
46.9mm
255Nm
15.4mm
56.4mm
10.8mm
27mm
公制
358mm
52.7mm
366Nm
16.6mm
62.4mm
11.4mm
30mm
公制
403mm
59.7mm
398Nm
销售价 数量
 
158.48
158.48
158.48
160.79
166.45
168.76
175.99
183.95
191.04
199.00
211.75
223.75
235.61
244.45
327.95
329.55
404.38
461.69
546.06
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:开口扳手/棘轮套头扳手
商品编号:614805 6

材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。两头采用 2 种不同的扳手开口度。
特别小的跟进角,仅为 5°。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加