咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
地垫
商品编号
964451
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
宽度 × 长度
  • 100X135
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964451 100X135
厚度
宽度
材料
肖氏硬度 A
重量
长度
防火等级
16mm
100cm
丁腈橡胶 (NBR)
55
20kg
135cm
Bfl-s1
销售价 数量
 
8050.70
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 100X135
数量:

商品详情

商品名称:地垫
商品编号:964451 100X135

供货范围

带 ESD 接地连接的垫子(可自由选择用于接地接头的孔,接头必须自行组装)。
技术说明

工业用工位垫,适合中等到高等负荷。符合人体工程学的橡胶垫适用于干燥和潮湿的行走和站立工位。垫子表面具有最佳协调的旋转点和非常好的防滑和抗卧性。所有的侧边都做成斜面以防止走到垫子上时被绊倒。表面易于清洁,具有光反射特性。
耐油地垫的防火等级为 Bfl-s1。
由于橡胶化合物的弹性特性和背面的特殊几何形状,垫子具有特别的减震和活化效果,可抵御不健康的寒冷。耐用的垫子,适合多班次运营。
导电,表面电阻小于 107 Ω。垫子上标有 ESD 安全标签。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加