咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于测量套筒的防护套筒MultiCheck Digital
商品编号
486515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486515 M2
486515 M3
486515 M4
486515 M5
486515 M6
486515 M8
486515 M10
486515 M12
486515 M14
486515 M16
486515 M18
486515 M20
材料
直径
螺纹
螺距
1.4305
15mm
M13×1 6g
0.45mm
1.4305
15mm
M13×1 6g
0.5mm
1.4305
15mm
M13×1 6g
0.7mm
1.4305
15mm
M13×1 6g
0.8mm
1.4305
15mm
M13×1 6g
1mm
1.4305
15mm
M13×1 6g
1.25mm
1.4305
15mm
M13×1 6g
1.5mm
1.4305
23.5mm
M22×1 6g
1.75mm
1.4305
23.5mm
M22×1 6g
2mm
1.4305
23.5mm
M22×1 6g
2mm
1.4305
23.5mm
M22×1 6g
2.5mm
1.4305
23.5mm
M22×1 6g
2.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:用于测量套筒的防护套筒MultiCheck Digital
商品编号:486515 M2
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加