咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压膨胀夹头 短型,重型,类型 ADB
商品编号
302021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压膨胀夹头 短型,重型,类型 ADB
商品编号:302021
应用

用于钻孔,铰孔和精铣。
技术说明

  • 同心度 ≤ 3 µm。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。
  • 冷却液压力最高 80 bar。

可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810– 308830,规格尺寸 12;20;32:中间衬套编号 302135 − 302180。
用于直接夹紧的止动螺丝或变径套可按需求供货。
提示

V = 最大长度调整范围!
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
固定器
SK 50
内冷式
有,最高 80 bar
型式
ADB
切削加工策略
HSC
径向跳动精度
≤ 3µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加