咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻夹头刀柄 型式 A
商品编号
301490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301490 0,3-8
301490 0,5-13
301490 2,5-16
备用夹紧扳手,编号 627425
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
SW4
36mm
0.3mm - 8mm
70mm
SW6
50mm
0.5mm - 13mm
90mm
SW6
57mm
2.5mm - 16mm
95mm
销售价 数量
 
6445.61
5423.32
5891.16

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:钻夹头刀柄 型式 A
商品编号:301490 2,5-16
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

适用于左旋和右旋加工。
供货范围

包括带 T 形手柄的六角扳手。
技术参数
径向跳动精度
≤ 30µm
固定器
SK 40
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
属性
备用夹紧扳手,编号 627425
SW6
外径 D
57mm
夹紧范围
2.5mm - 16mm
悬伸长度 A 尺寸
95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加