咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
齿轮圈钻夹头 Prima
商品编号
342225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342225 8-3/8
342225 10-1/2
342225 10-3/8
342225 13-1/2
342225 13-3/8
342225 16-5/8
合适的齿环扳手
固定器
型号
外径
夹紧范围
钻夹头长度 闭合后
S1
3/8-24inch
8-3/8
29.5mm
0.5mm - 8mm
53mm
S2
1/2-20inch
10-1/2
34.5mm
0.8mm - 10mm
61mm
S2
3/8-24inch
10-3/8
34.5mm
0.8mm - 10mm
61mm
S2
1/2-20inch
13-1/2
42.4mm
1.5mm - 13mm
74mm
S2
3/8-24inch
13-3/8
42.8mm
1.5mm - 13mm
74mm
S3
5/8-16inch
16-5/8
56.5mm
1.5mm - 16mm
100.5mm
销售价 数量
 
476.49
431.96
405.98
472.74
470.30
799.50

商品详情

商品名称:齿轮圈钻夹头 Prima
商品编号:342225 8-3/8
应用

通用于使用轻便电钻,冲击和立钻进行的钻孔。
技术说明

经硬化处理的卡爪。
右手式操作。
属性
合适的齿环扳手
S1
固定器
3/8-24inch
型号
8-3/8
外径
29.5mm
夹紧范围
0.5mm - 8mm
钻夹头长度 闭合后
53mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加