咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片 VCGT050102-FS HB7025-1
商品编号
268095
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268095 HB7025-1
268095 HB7125-1
268095 HU7315-1
切割深度 ap min
更换次数/切刃数量
精加工/粗加工分配
2
精加工
0.15mm
销售价 数量
 
246.29
246.29
264.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:转位刀片 VCGT050102-FS HB7025-1
商品编号:268095
技术参数
可转位刀片型材
通用
USP1
VCGT 050102
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加