咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三丰mitutoyo精密量表 防震
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A43320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43320 5/58
偏差跨度 fe
刻度分辨率
外壳直径
总偏差跨度 f
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
10µm
0.001mm
58mm
12µm
0.2mm
工厂标准
C2
0.4N - 1.5N
5mm
销售价 数量
 
644.10
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:三丰mitutoyo精密量表 防震
商品编号:A43320

可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术说明

稳定的哑光镀铬黄铜外壳;表盘玻璃不易破碎。
装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。
非常准确的规格。
测量机构关键部位采用宝石轴承
中心指针用于 1/1000 mm 读数。
可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。
测量力在整个测量范围内几乎恒定。
尺寸符合 DIN EN ISO 463(2006 年 6 月版)标准要求。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加